CHF 4.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.19 | - |
34+ | CHF 3.49 | 16.67% |
68+ | CHF 2.79 | 33.33% |
136+ | CHF 2.58 | 38.33% |
203+ | CHF 2.44 | 41.67% |
271+ | CHF 2.23 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 15 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |