EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT rot ø150x1000 mm

  • ERIKS:11354702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 174.54

-

2+

CHF 139.63

20.00%

3+

CHF 129.16

26.00%

5+

CHF 122.18

30.00%

6+

CHF 111.71

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Außendurchmesser
150 mm
Länge
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC