EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT rot ø120x2000 mm

  • ERIKS:11291987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 223.41

-

2+

CHF 178.73

20.00%

3+

CHF 165.32

26.00%

4+

CHF 156.39

30.00%

5+

CHF 142.98

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Außendurchmesser
120 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC