EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT rot ø10x2000 mm

  • ERIKS:11056147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.74

-

52+

CHF 2.28

16.67%

103+

CHF 1.82

33.33%

206+

CHF 1.69

38.33%

309+

CHF 1.60

41.67%

412+

CHF 1.46

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Außendurchmesser
10 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC