CHF 227.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 227.54 | - |
2+ | CHF 210.47 | 7.50% |
3+ | CHF 199.10 | 12.50% |
4+ | CHF 182.03 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Außendurchmesser | 150 mm |
Länge | 2000 mm |
Hohler Kern | Nein |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |