EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø80x1000 mm

  • ERIKS:11457644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.05

-

3+

CHF 40.04

16.67%

6+

CHF 32.03

33.33%

12+

CHF 29.63

38.33%

18+

CHF 28.03

41.67%

24+

CHF 25.63

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC