EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø70x2000 mm

  • ERIKS:10037197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.04

-

2+

CHF 65.04

16.67%

4+

CHF 52.03

33.33%

8+

CHF 48.13

38.33%

12+

CHF 45.52

41.67%

16+

CHF 41.62

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
70 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC