EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø70x1000 mm

  • ERIKS:11457641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.80

-

4+

CHF 30.67

16.67%

8+

CHF 24.54

33.33%

16+

CHF 22.70

38.33%

24+

CHF 21.47

41.67%

32+

CHF 19.63

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
70 mm
Länge
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC