EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø65x1000 mm

  • ERIKS:11831164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.73

-

5+

CHF 26.44

16.67%

10+

CHF 21.15

33.33%

19+

CHF 19.57

38.33%

28+

CHF 18.51

41.67%

37+

CHF 16.92

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
65 mm
Länge
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC