EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø60x1000 mm

  • ERIKS:11457639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.01

-

6+

CHF 22.51

16.67%

11+

CHF 18.01

33.33%

22+

CHF 16.66

38.33%

32+

CHF 15.76

41.67%

43+

CHF 14.41

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC