EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø5x2000 mm

  • ERIKS:11457631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.65

-

232+

CHF 0.54

16.67%

463+

CHF 0.43

33.33%

926+

CHF 0.40

38.33%

1389+

CHF 0.38

41.67%

1852+

CHF 0.35

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
5 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC