EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø55x2000 mm

  • ERIKS:11457638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.24

-

4+

CHF 36.03

16.67%

7+

CHF 28.82

33.33%

14+

CHF 26.66

38.33%

20+

CHF 25.22

41.67%

27+

CHF 23.06

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
55 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC