CHF 39.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.83 | - |
4+ | CHF 33.19 | 16.67% |
8+ | CHF 26.55 | 33.33% |
16+ | CHF 24.56 | 38.33% |
23+ | CHF 23.23 | 41.67% |
31+ | CHF 21.24 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7011 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |