CHF 18.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.78 | - |
8+ | CHF 15.65 | 16.67% |
16+ | CHF 12.52 | 33.33% |
31+ | CHF 11.58 | 38.33% |
46+ | CHF 10.96 | 41.67% |
62+ | CHF 10.02 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |