CHF 12.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.01 | - |
12+ | CHF 10.01 | 16.67% |
24+ | CHF 8.00 | 33.33% |
48+ | CHF 7.40 | 38.33% |
72+ | CHF 7.00 | 41.67% |
96+ | CHF 6.40 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |