CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.45 | - |
8+ | CHF 16.21 | 16.67% |
16+ | CHF 12.97 | 33.33% |
32+ | CHF 12.00 | 38.33% |
48+ | CHF 11.35 | 41.67% |
63+ | CHF 10.37 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Außendurchmesser | 35 mm |
Länge | 2000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7011 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |