EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø30x2000 mm

  • ERIKS:10037190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.18/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.18

-

22+

CHF 5.99

16.67%

44+

CHF 4.79

33.33%

86+

CHF 4.43

38.33%

128+

CHF 4.19

41.67%

170+

CHF 3.83

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
30 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC