EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø30x1000 mm

  • ERIKS:11457634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.79

-

22+

CHF 5.66

16.67%

43+

CHF 4.52

33.33%

85+

CHF 4.18

38.33%

128+

CHF 3.96

41.67%

170+

CHF 3.62

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
30 mm
Länge
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC