EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø25x1000 mm

  • ERIKS:11838142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.72

-

31+

CHF 3.93

16.67%

61+

CHF 3.14

33.33%

122+

CHF 2.91

38.33%

183+

CHF 2.75

41.67%

244+

CHF 2.52

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
25 mm
Länge
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC