EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø250x500 mm

  • ERIKS:10037189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 336.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 336.09

-

2+

CHF 294.08

12.50%

3+

CHF 268.87

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
250 mm
Länge
500 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC