EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø200x1000 mm

  • ERIKS:10037187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 225.80

-

2+

CHF 208.87

7.50%

3+

CHF 197.58

12.50%

4+

CHF 180.64

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
200 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC