EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø18x2000 mm

  • ERIKS:11221365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.60

-

60+

CHF 2.17

16.67%

120+

CHF 1.73

33.33%

238+

CHF 1.60

38.33%

356+

CHF 1.52

41.67%

474+

CHF 1.39

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
18 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC