EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø160x2000 mm

  • ERIKS:14664967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 256.28

-

2+

CHF 237.06

7.50%

3+

CHF 205.03

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
160 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC