CHF 160.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 160.18 | - |
2+ | CHF 128.14 | 20.00% |
3+ | CHF 118.53 | 26.00% |
5+ | CHF 112.13 | 30.00% |
6+ | CHF 102.52 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Dunkelgrau |
Außendurchmesser | 160 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
RAL-Nummer | 7011 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Handelsmarke | Epradur PVC |