EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø15x2000 mm

  • ERIKS:10037183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.81/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.81

-

86+

CHF 1.51

16.67%

170+

CHF 1.20

33.33%

338+

CHF 1.11

38.33%

506+

CHF 1.05

41.67%

676+

CHF 0.96

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
15 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC