EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø150x1000 mm

  • ERIKS:10037184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 134.16

-

2+

CHF 107.32

20.00%

4+

CHF 99.27

26.00%

6+

CHF 93.91

30.00%

8+

CHF 85.86

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
150 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
RAL-Nummer
7011
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC