EPRADUR

EPRADUR Rundstab PVC XT dunkel grau 7011 ø140x1000 mm

  • ERIKS:11100530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 122.64

-

2+

CHF 98.11

20.00%

4+

CHF 90.75

26.00%

6+

CHF 85.84

30.00%

8+

CHF 78.49

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Dunkelgrau
Außendurchmesser
140 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Handelsmarke
Epradur PVC