EPRADUR

EPRADUR Rundstab ABS natur ø50x1000 mm

  • ERIKS:10036666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.91

-

2+

CHF 63.26

16.67%

4+

CHF 50.61

33.33%

8+

CHF 46.81

38.33%

12+

CHF 44.28

41.67%

16+

CHF 40.49

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Cremeweiss
Außendurchmesser
50 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
ABS
Material Qualität
Epradur ABS
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Epradur ABS