CHF 48.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.49 | - |
4+ | CHF 40.41 | 16.67% |
7+ | CHF 32.33 | 33.33% |
13+ | CHF 29.90 | 38.33% |
19+ | CHF 28.29 | 41.67% |
25+ | CHF 25.86 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Cremeweiss |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | ABS |
Material Qualität | Epradur ABS |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Epradur ABS |