CHF 27.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.42 | - |
6+ | CHF 22.85 | 16.67% |
11+ | CHF 18.28 | 33.33% |
22+ | CHF 16.91 | 38.33% |
33+ | CHF 16.00 | 41.67% |
43+ | CHF 14.62 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Cremeweiss |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | ABS |
Material Qualität | Epradur ABS |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Epradur ABS |