CHF 12.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.04 | - |
13+ | CHF 10.04 | 16.67% |
25+ | CHF 8.03 | 33.33% |
49+ | CHF 7.43 | 38.33% |
74+ | CHF 7.02 | 41.67% |
98+ | CHF 6.42 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Cremeweiss |
Außendurchmesser | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | ABS |
Material Qualität | Epradur ABS |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Epradur ABS |