EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X weiß 3000x1500x5 mm

  • ERIKS:11471441
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 234.64

-

2+

CHF 187.71

20.00%

3+

CHF 173.63

26.00%

4+

CHF 164.25

30.00%

5+

CHF 150.17

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Weiss
Dicke
5 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert