CHF 187.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 187.70 | - |
2+ | CHF 150.16 | 20.00% |
3+ | CHF 138.90 | 26.00% |
5+ | CHF 131.39 | 30.00% |
6+ | CHF 120.13 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Weiss |
Dicke | 4 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |