EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X weiß 3000x1500x3 mm

  • ERIKS:11471439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.76

-

2+

CHF 112.61

20.00%

4+

CHF 104.17

26.00%

6+

CHF 98.54

30.00%

8+

CHF 90.09

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Weiss
Dicke
3 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert