EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X weiß 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11725910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.14

-

2+

CHF 104.29

16.67%

3+

CHF 83.43

33.33%

6+

CHF 77.17

38.33%

8+

CHF 73.00

41.67%

11+

CHF 66.74

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Weiss
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert