EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X weiß 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:11011340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.21inkl. MwSt

22.16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 100.10

-

2+

CHF 83.42

16.67%

4+

CHF 66.74

33.33%

7+

CHF 61.73

38.33%

10+

CHF 58.39

41.67%

14+

CHF 53.39

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Weiss
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert