EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X weiß 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11471438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.07

-

3+

CHF 62.56

16.67%

5+

CHF 50.05

33.33%

9+

CHF 46.29

38.33%

14+

CHF 43.79

41.67%

18+

CHF 40.04

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Weiss
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert