CHF 27.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.79 | - |
6+ | CHF 23.16 | 16.67% |
12+ | CHF 18.52 | 33.33% |
24+ | CHF 17.13 | 38.33% |
35+ | CHF 16.21 | 41.67% |
47+ | CHF 14.82 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Weiss |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |