EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X schwarz 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:11058119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 150.17

-

2+

CHF 125.15

16.67%

3+

CHF 100.12

33.33%

5+

CHF 92.61

38.33%

7+

CHF 87.60

41.67%

9+

CHF 80.09

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert