CHF 100.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.11 | - |
2+ | CHF 83.43 | 16.67% |
4+ | CHF 66.74 | 33.33% |
7+ | CHF 61.73 | 38.33% |
10+ | CHF 58.40 | 41.67% |
14+ | CHF 53.39 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur X |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Gut |
Verklebbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Nein |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |