EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X schwarz 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:11058113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.68

-

4+

CHF 44.74

16.67%

7+

CHF 35.79

33.33%

13+

CHF 33.10

38.33%

19+

CHF 31.31

41.67%

25+

CHF 28.63

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert