EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X schwarz 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11058143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 208.57

-

2+

CHF 166.85

20.00%

3+

CHF 154.34

26.00%

4+

CHF 146.00

30.00%

6+

CHF 133.48

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert