EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X schwarz 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:11259600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.79

-

6+

CHF 23.16

16.67%

12+

CHF 18.52

33.33%

24+

CHF 17.13

38.33%

35+

CHF 16.21

41.67%

47+

CHF 14.82

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Schwarz
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert