EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X rot 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:11058034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 114.70

-

2+

CHF 95.58

16.67%

3+

CHF 76.46

33.33%

6+

CHF 70.73

38.33%

9+

CHF 66.91

41.67%

12+

CHF 61.17

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert