EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X rot 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11471446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.03

-

2+

CHF 71.69

16.67%

4+

CHF 57.35

33.33%

8+

CHF 53.05

38.33%

12+

CHF 50.18

41.67%

15+

CHF 45.88

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert