EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X rot 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11018757
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 238.94

-

2+

CHF 191.15

20.00%

3+

CHF 176.82

26.00%

4+

CHF 167.26

30.00%

5+

CHF 152.92

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Rot
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
PVC
Material Qualität
Epradur X
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Gut
Verklebbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert