EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X HI hellgrau 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.16

-

2+

CHF 90.97

16.67%

3+

CHF 72.78

33.33%

6+

CHF 67.32

38.33%

8+

CHF 63.68

41.67%

11+

CHF 58.22

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7035
Material
PVC
Material Qualität
Epradur HI
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert