EPRADUR

EPRADUR Platte PVC-X HI hellgrau 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10035594
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 129.26

-

2+

CHF 107.72

16.67%

3+

CHF 86.17

33.33%

5+

CHF 79.71

38.33%

8+

CHF 75.40

41.67%

10+

CHF 68.94

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRADUR
Farbe
Lichtgrau
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
RAL-Nummer
7035
Material
PVC
Material Qualität
Epradur HI
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Epradur PVC
Herstellungsmethode
Extrudiert