CHF 96.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.96 | - |
2+ | CHF 80.80 | 16.67% |
4+ | CHF 64.64 | 33.33% |
7+ | CHF 59.79 | 38.33% |
10+ | CHF 56.56 | 41.67% |
13+ | CHF 51.71 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7035 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur HI |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |