CHF 64.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.63 | - |
3+ | CHF 53.86 | 16.67% |
5+ | CHF 43.09 | 33.33% |
10+ | CHF 39.86 | 38.33% |
15+ | CHF 37.70 | 41.67% |
20+ | CHF 34.47 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRADUR |
Farbe | Lichtgrau |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
RAL-Nummer | 7035 |
Material | PVC |
Material Qualität | Epradur HI |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Epradur PVC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |